Références
Miller Tools :M6005-1170AW
Rubix :T781-0661239
Fabricant :30245634


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 11,7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,45 € HT
/ unité
104,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours