Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0650-040A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0650-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779921
Fabricant :8151206
EAN :7323226354423
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage6,5 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,5 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage5,169231
Angle d'hélice25,1469 °
Affûtage3 réaffûtages max.
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (matériaux d’acier à copeaux longs et courts, iso p)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
304,66 € HT
/ unité
365,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h