Références
Ruko :214030
Rubix :8554-0224208
EAN :4007140021205




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 3 214 HSS-G DIN338
Foret hélicoïdal standard rectifié de haute performance, fabriqué en acier rapide très résistant. Le foret hélicoïdal entièrement rectifié présente une concentricité précise. Grâce à la pointe fendue, ce foret a de bonnes propriétés de centrage et nécessite peu de pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,36 € HT
/ unité
1,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h