Foret hélicoïdal Roebuck 869268

Foret G-COIL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :869268
Rubix :C600-0594919
EAN :3660338230240
FORET G-COIL POUR MF8X1 DIAM. 8,3

Résumé technique

Diamètre de perçage8,3 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de coupe75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET G-COIL POUR MF8X1 DIAM. 8,3


Les forets G-COIL sont destinés au perçage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,3 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de coupe75 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Angle d'hélice30 °
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue8,3 mm
30,47 € HT
/ unité
36,56 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours