Foret hélicoïdal Sutton D1550870

Foret extra-court - R40 UNI D155

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1550870
Rubix :S748-0503200
EAN :9311963434605
FORET 8,7 EXTRA COURT D155 STUB R40 UNI DIN1897 SPM TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage8,7 mm
Longueur totale84 mm
Longueur de coupe40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 8,7 EXTRA COURT D155 STUB R40 UNI DIN1897 SPM TIALN


Utilisation : Universelle et pour les aciers jusqu’à 1500N/m² (45Hrc)
Foret HSS fritté. Revêtu : TiALN. Angle d'hélice à 40°. Angle de pointe à 130°. Affûtage : 4 facettes forme B.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,7 mm
Longueur totale84 mm
Longueur de coupe40 mm
Type de tigecylindrique
Norme din~din 1897
Revêtementtialn
Toléranceh7
Angle d'hélice40 °
Matière à usineruniversalité des matériaux
Angle de pointe130 °
Diamètre queue10 mm
128,14 HT
/ unité
153,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours