Références
Miller Tools :M6005-0620AW
Rubix :T781-0661294
Fabricant :30245522


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 6,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,75 € HT
/ unité
64,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours