Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K325-0600-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K325-0600-XB 1730
Rubix :0033-0806273
Fabricant :8213553
EAN :7323226617221


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 9 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 9 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | sans revêtement |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 36,5 ° |
| Affûtage | jusqu’à 3 fois (réaffûtage et re-revêtement) |
| Queue | weldon |
| Matière à usiner | p / m / k / n / s |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 30 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,51 € HT
/ unité
147,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours