Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0950-030A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0950-030A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832245
Fabricant :8420910
EAN :7323227462882
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe87,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe87,3 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementpvd tialsin
Tolérancem7 : +0,006 à +0,021
Affûtagelongueur de pointe (pl) : 1,7 ; angle de pointe : 140°
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
328,21 € HT
/ unité
393,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours