Références
Walter Titex :A1211-9.5
Rubix :4145-0823836
Fabricant :5058870
EAN :4031132003788

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Longueur de coupe | 81 mm |
Détails articles : FORET 9,5 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE5
Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-9.5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Longueur de coupe | 81 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 118 ° |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,60 € HT
/ 5 unités
73,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours