Foret hélicoïdal Sutton D1510430

Foret extra-court - CNC D151

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1510430
Rubix :S748-0502949
EAN :9311963421278
FORET 4,3 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage4,3 mm
Longueur totale58 mm
Longueur de coupe24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 4,3 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN


Revêtement TiAlN.

Applications

Pour matériaux ayant une dureté jusqu'à 1200 N/mm²
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,3 mm
Longueur totale58 mm
Longueur de coupe24 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementtialn
Toléranceh9
Angle d'hélice40 °
Matière à usinerusage général
Angle de pointe130 °
Diamètre queue6 mm
22,76 HT
/ unité
27,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours