Références
Ruko :201040
Rubix :8554-0232803
EAN :4007140013149



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 4 201 LAMINE HSS-R DIN338
Foret hélicoïdal haute performance, laminé et traité à la vapeur, fabriqué à partir d'un acier rapide très résistant. La procédure de fabrication (aucune perturbation structurelle) solidifie le matériau et le rend plus élastique. Il est ainsi plus résistant à la rupture et convient aux unités de forage robustes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,10 € HT
/ 10 unités
13,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours