Fraise monobloc Hausmann Werkzeuge 4244-3
Foret découpeur 3 lèvres à détourer
Voir les informations techniquesRéférences
Hausmann Werkzeuge :4244-3
Rubix :D571-0647279
Détails articles : FORET A DETOURER D. 4,8
Pour les tôles fines jusqu'à 2 mm aluminium, s'utilise avec un outil énergisé portatif.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 4,76 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,92 € HT
/ unité
29,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

