Références
Nexam :2AG4A480
Rubix :8770-0835595
Détails articles : FORET DAGUE CW 3 LEVRES POINTE OGIV D4,80 FL50 OAL100
Foret aléseur 3 lèvres,Taille droite, pointe ogivale
Pour le perçage et alésage de grande précision sans délaminage ou éclatement
Pour le perçage et alésage de grande précision sans délaminage ou éclatement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,25 € HT
/ unité
54,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours


