Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1400-038A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1400-038A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800857
Fabricant :7781520
EAN :7323224675162


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd multicouche |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés (iso p, m, k, h). aussi performant en hrsa et non-ferreux. |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,13 € HT
/ unité
646,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h