Foret hélicoïdal GISS Cutline 861427
Foret cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861427
Rubix :G600-0500432
EAN :3660338162343


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 254 mm |
| Longueur de coupe | 166 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS - D.20,0 TAILLE MEULE - SERIE LONGUE
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série longue
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 254 mm |
| Longueur de coupe | 166 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 340 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,83 € HT
/ unité
112,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h