Foret hélicoïdal GISS Cutline 861217
Foret cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861217
Rubix :G600-0500223
EAN :3660338160257


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
| Longueur de coupe | 13 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS - D.2,2 TAILLE MEULE - SERIE COURTE
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série extra courte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 1897 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,70 € HT
/ 10 unités
17,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h