Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1429-042A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1429-042A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800851
Fabricant :7781522
EAN :7323224675186


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14,29 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14,29 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 ; diamètre de perçage : m7 (+0,007 - +0,025) (pour 10 < dc ≤ 18) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,177 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (-gm) |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) ; tolérance h6 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux trempés (iso p/m/k/h) ; performances aussi en hrsa et métaux non ferreux |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,99 € HT
/ unité
785,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours