Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1250-039A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1250-039A1-SM 1210
Rubix :0033-0737866
Fabricant :7782475
EAN :7323224681378
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage12,5 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,5 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,18
Angle d'hélice25,2 °
Queuedin 6537 k
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à base de nickel et alliages à base de titane (famille iso s, dont superalliages hrsa)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
606,44 HT
/ unité
727,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h