Foret hélicoïdal Spartex 864037
Foret cylindrique laminé - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :864037
Rubix :C600-0522655
EAN :3660338185021


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS LAMINE - DIAM.12
Idéal pour une utilisation classique en maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,30 € HT
/ 10 unités
63,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h