Foret hélicoïdal Facom 229A.3

229A - Forets à aléser

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :229A.3
Rubix :0139-5042321
EAN :3148516301093
FORET CONIQUE D=16 A 30,5MM 229A.3

Résumé technique

Diamètre de perçage16 mm
Longueur totale76 mm
Longueur de coupe48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CONIQUE D=16 A 30,5MM 229A.3


229A - Forets à aléser
- En acier HSS.
-Epaisseur maxi. recommandée : 4 mm.
- Ne nécessite pas d'avant-trou. d1 [mm]: 8. d2 [mm]: 5 - 20. [g]: 45.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage16 mm
Longueur totale76 mm
Longueur de coupe48 mm
Type de tigecylindrique
Queuecylindrique
Matière à usinertôle, métaux non ferreux
146,28 € HT
/ unité
175,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours