Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2440-288A1-GM X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-2440-288A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776326
Fabricant :8173328
EAN :7323226458589


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,44 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 28,8 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,44 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 28,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd alticrn |
| Tolérance | js7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 11,803 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | a1 (pointe symétrique) |
| Queue | din6535-ha |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s, h, o |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 137 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
510,78 € HT
/ unité
612,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h