Foret hélicoïdal Spartex 864021
Foret cylindrique laminé - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :652289
Spartex :864021
Rubix :C600-0522639
EAN :3660338184864


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS LAMINE - DIAM.8,5
Idéal pour une utilisation classique en maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,70 € HT
/ 10 unités
27,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h