Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0397-079A1-GMGC34
Foret carbure monobloc CoroDrill® 861
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :861.1-0397-079A1-GMGC34
Rubix :0033-0760050
Fabricant :6150962




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,97 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 80 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861
Foret carbure monobloc CoroDrill® 861
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,97 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 80 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 20,1511 |
| Affûtage | standard |
| Queue | din1835-a / din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers, aciers inox, fontes, nickels |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
538,42 € HT
/ unité
646,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours