Foret hélicoïdal Roebuck 869274

Foret G-COIL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :869274
Rubix :C600-0594925
EAN :3660338230301
FORET G-COIL POUR MF12X1 DIAM. 12,3

Résumé technique

Diamètre de perçage12,3 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de coupe101 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET G-COIL POUR MF12X1 DIAM. 12,3


Les forets G-COIL sont destinés au perçage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,3 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de coupe101 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Angle d'hélice30 °
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue12,3 mm
33,20 € HT
/ unité
39,84 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours