Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0380-027A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0380-027A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780082
Fabricant :8151100
EAN :7323226353365


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 19,7 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 19,7 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | tolérance de queue m7 ; tolérance d’alésage réalisable h8–h9 |
| Angle d'hélice | 27,9495 ° |
| Affûtage | pointe amincie |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier faiblement allié, acier allié, acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, pièces moulées en acier, acier et acier non allié |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,42 € HT
/ unité
311,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h