Foret hélicoïdal GISS Cutline 861110

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :861110
Rubix :G600-0500122
EAN :3660338159237
FORET HSS ZIRKO - D.9,6 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage9,6 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe87 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKO - D.9,6 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,6 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe87 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables
Angle de pointe130 °
Diamètre queue9,6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,70 HT
/ 10 unités
99,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h