Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0950-045A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0950-045A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779760
Fabricant :8151312
EAN :7323226355482


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h7/js7/m7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 4,736842 |
| Angle d'hélice | 28,7502 ° |
| Affûtage | point symétrique |
| Queue | queue cylindrique din 6535 ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers (iso p) : acier non allié, acier à faible teneur en carbone, acier faiblement allié, acier fortement allié et aciers moulés. |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,84 € HT
/ unité
433,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h