Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0690-056A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0690-056A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801064
Fabricant :7781838
EAN :7323224677845
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage6,9 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe56,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,9 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe56,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1223
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuecylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineriso p, iso m, iso k, iso n, iso s, iso h
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
460,18 € HT
/ unité
552,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h