Références
Sutton :D1021600
Rubix :S748-0524700
EAN :9311963016122




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 178 mm |
| Longueur de coupe | 120 mm |
Détails articles : FORET 16 COURT JOBBER D102 DIN338 HSS BLU
Les forets Sutton Tools Blue Bullet sont des forets à usage général. La finition bleue réduit l'accumulation de copeaux sur le bord de coupe et constitue un meilleur choix lors du perçage de matériaux ferreux.
Applications
Pour le perçage à la machine et à la main des métaux ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 178 mm |
| Longueur de coupe | 120 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | bleu |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,85 € HT
/ unité
81,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours