Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0570-029A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0570-029A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801123
Fabricant :7781681
EAN :7323224676374
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage5,7 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe29,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,7 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe29,5 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh6 (tolérance du diamètre de la queue) ; h9 (tolérance de trou obtenable)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1932
Angle d'hélice30 °
Queuequeue cylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinercarbure (foret hélicoïdal en carbure monobloc / solid carbide)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
251,03 € HT
/ unité
301,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h