Références
GISS Cutline :880966
Rubix :G600-0653423


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,95 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 93 mm |
Détails articles : FORET HSSE5 - GOLD - 15/64 TAILLE MEULE - ANSI
Foret HSS Cobalt 5% finistion GOLD, queue cylindrique, série courte. Dimensions Impérial. Affûtage en Croix. Intensité et Performance, idéal matériaux durs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,95 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 93 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,20 € HT
/ 10 unités
56,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h