Foret hélicoïdal GISS Cutline 860765

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - TINBD

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :860765
Rubix :G600-0535952
EAN :3660338155840
FORET - HSS TINBD - D.12,6 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage12,6 mm
Longueur totale151 mm
Longueur de coupe101 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET - HSS TINBD - D.12,6 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Acier, Non ferreux, aluminium, fonte.
Foret HSS. Revêtu : TINBD. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 118°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,6 mm
Longueur totale151 mm
Longueur de coupe101 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementtinbd
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Matériau de coupehss
Angle de pointe130 °
Diamètre queue12,6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,65 HT
/ 5 unités
123,18 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours