Foret hélicoïdal GISS Cutline 845859

Foret cylindrique - HSS Co5% - Taillé meulé - Série normale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :845859
Rubix :G600-0337506
EAN :3660338078965
FORET HSS-CO5 - D.2,3 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage2,3 mm
Longueur totale53 mm
Longueur de coupe27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS-CO5 - D.2,3 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Foret HSS Co5% DIN 338 N -Affûtage en croix à partir du diamètre 2
Performance accrue ave âme du foret renforcée - Haute précision de centrage avec l'angle de pointe à 135°
5% de Cobalt pour rendre le foret plus résistant et performant dans la matériaux à hautes températures
Foret très perfomant pour de la production, sur perceuse à colonne - Utilisation sur perceuse électro-portative déconseillée
Gamme de diamètre 1 à 13mm par 0,1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,3 mm
Longueur totale53 mm
Longueur de coupe27 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Toléranceh8
Angle d'hélice33 °
Matière à usineraciers / aciers inoxydables / titane
Angle de pointe135 °
Diamètre queue2,3 mm
35,80 € HT
/ 10 unités
42,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h