Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-8

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-8
Rubix :4145-0823856
Fabricant :5058840
EAN :4031132003429
FORET 8 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE5

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 8 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE5


Disponible en coffret

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe62 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 388
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue8 mm
38,10 € HT
/ 5 unités
45,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours