Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0873-031A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0873-031A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779798
Fabricant :8151286
EAN :7323226355222


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,73 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 87,6 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,73 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 87,6 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1/3 |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,66 € HT
/ unité
365,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours