Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0940-045A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0940-045A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779765
Fabricant :8151309
EAN :7323226355451


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 45 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 45 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h7/js7/m7 |
| Angle d'hélice | 28,4953 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (a1) |
| Queue | queue cylindrique (din 6535 ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers : aciers non alliés, à faible teneur en carbone, faiblement alliés, fortement alliés, ainsi que pièces moulées en acier. |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 152 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,84 € HT
/ unité
433,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h