Références
Miller Tools :M6005-1030AW
Rubix :T781-0661253
Fabricant :30245604


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 10,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,87 € HT
/ unité
105,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours