Références
SAM :FP-1-3
Rubix :0149-5014864
EAN :3272670228283




Résumé technique
| Longueur totale | 61 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 33 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET TAILLE FP-1- 3 UC 10
Pour percer dans :-l'acier (dureté jusqu’à 235 HB).-l'acier inoxydable (dureté jusqu’à 160 HB).-la fonte (dureté jusqu’à 250 HB).Le foret est taillé par meulage dans un acier HSS.Queue cylindrique. Coupe standard à droite.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 61 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 33 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Queue | queue cylindrique |
| Sens de la coupe | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,90 € HT
/ 10 unités
39,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours