Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0780-024A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0780-024A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801032
Fabricant :7781466
EAN :7323224674622
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage7,8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe24,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe24,8 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,179487
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique (sig 140°)
Queuequeue cylindrique din 6535-ha (connexion de diamètre 8)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
238,55 € HT
/ unité
286,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h