Références
SAM :19704
Rubix :0149-5248253
EAN :3272670547384
Documents
Détails articles : FORET CONIQUE 4 20MM QUEUE HEXAGONALE
- Kit 6 fraises cloches à dépointer,foret et 3 pointes centrage.- Foret étagé 4-30 mm- Fraise carbure spéciale tôle THLE diam 8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 40 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,23 € HT
/ unité
255,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours

