Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0794-041A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0794-041A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832313
Fabricant :8421084
EAN :7323227464527
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage7,94 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,94 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementrevêtement pvd tialsin (multicouche)
Toléranceh9 (trou) / h6 (queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,19
Queuetige cylindrique (din 6535-ha), diamètre 8,0
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages réfractaires à base de nickel (hrsa)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
343,37 € HT
/ unité
412,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h