Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-0430AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-0430AW
Rubix :T781-0661015
Fabricant :30245204


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 3D D.4,3
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,83 € HT
/ unité
62,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h