Foret hélicoïdal Mapal M6108-1550AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-1550AE
Rubix :6452-0652789
Fabricant :30440643


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 203 mm |
| Longueur de coupe | 152 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 15,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 203 mm |
| Longueur de coupe | 152 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,23 € HT
/ unité
635,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours