Foret hélicoïdal Facom 222A.T12
222A.T - Forets taillés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :222A.T12
Rubix :0139-5005001
EAN :3148511506875




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET TAILLE HSS DIAM 12 MM - 222A.T12 - (UC5)
222A.T - Forets taillés. Poids : 0,006 kg.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 / iso 235 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | pour acier jusqu'à 800mpa, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium. |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,25 € HT
/ 5 unités
163,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours