Foret hélicoïdal GISS Cutline 845907

Foret cylindrique - HSS Co5% - Taillé meulé - Série normale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :845907
Rubix :G600-0337602
EAN :3660338079443
FORET HSS-CO5 - D.7,1 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage7,1 mm
Longueur totale109 mm
Longueur de coupe69 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS-CO5 - D.7,1 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Foret HSS Co5% DIN 338 N -Affûtage en croix à partir du diamètre 2
Performance accrue ave âme du foret renforcée - Haute précision de centrage avec l'angle de pointe à 135°
5% de Cobalt pour rendre le foret plus résistant et performant dans la matériaux à hautes températures
Foret très perfomant pour de la production, sur perceuse à colonne - Utilisation sur perceuse électro-portative déconseillée
Gamme de diamètre 1 à 13mm par 0,1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,1 mm
Longueur totale109 mm
Longueur de coupe69 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Toléranceh8
Angle d'hélice33 °
Matière à usineraciers / aciers inoxydables / titane
Angle de pointe135 °
Diamètre queue7,1 mm
90,50 € HT
/ 10 unités
108,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h