Foret hélicoïdal Sorma Tools 353HRC0340
FORET CARBURE SANS ARROSAGE 353 HRC
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :353HRC0340
Rubix :C326-0669898

Détails articles : FORET CARBURE 3XD 3.40 TREMPE - REVETUS - 62HRC
3xD - Queue cylindrique - Matières trempées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,40 € HT
/ unité
60,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
