Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0490-019A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0490-019A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780018
Fabricant :8150887
EAN :7323226351231
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage4,9 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,9 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin (pvd)
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,163265
Angle d'hélice25,2091 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p) – p1bm
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h