Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1800-162A1-GM X2BM
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-1800-162A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776403
Fabricant :8173218
EAN :7323226457872


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 51 mm |
| Longueur de coupe | 16,2 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 51 mm |
| Longueur de coupe | 16,2 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd alticrn |
| Tolérance | js7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 9 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (-gm) |
| Queue | cylindrique (din6535 ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, inox, fonte, métaux non ferreux, alliages réfractaires, acier trempé |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,78 € HT
/ unité
372,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h