Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1500-062A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1500-062A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779545
Fabricant :8151457
EAN :7323226356939


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 62 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 62 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 4,133 |
| Angle d'hélice | 28,4148 ° |
| Affûtage | jusqu’à 3 re-affûtages (norgmx = 3) |
| Queue | tige cylindrique (din 6535-ha), diamètre 16 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
889,98 € HT
/ unité
1 067,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h