Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 863.1-0794-048B1-MSH10F
Foret carbure monobloc CoroDrill® 863
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :863.1-0794-048B1-MSH10F
Rubix :0033-0759802
Fabricant :6882113
EAN :7323220338931




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,942 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152,4 mm |
| Longueur de coupe | 31,77 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 863
Foret carbure monobloc CoroDrill® 863
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,942 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152,4 mm |
| Longueur de coupe | 31,77 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 4,00025 |
| Affûtage | standard |
| Queue | filetée |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | composites, aluminium, titane, superalliages réfractaires et aciers inoxydables |
| Angle de pointe | 135 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,46 € HT
/ unité
828,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours